MY2C16G-300L6 MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 68538646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68538646品番MY2C16G-300L6
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)16リード線(m)-ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号-右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする