画像準備中

ステン + Aナベ 2×12 6000本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6000本) 注文コード68539505 品番20-02-0000-0020-0120-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,840

寸法(mm)d:M2
寸法(mm)L:12
表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M2×12

仕様コード番号:258-9941 長さ(mm)12 材質/仕上ステンレス 十字穴番号1 山数32 表面処理生地 頭部形状なべ 穴の形状十字穴 ねじの呼びM2 アズワン品番67-1144-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする