※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1800
チューブ内径(Φmm)40
仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68540816
品番MY2C40G-1800L-M9B
参考基準価格(税別)¥194,320
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など344種類から選べます
他の種類を見る