78747 デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定 68541094

78747 デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定 68541094
78747 デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定 68541094
78747 デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定 68541094
78747 デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定 68541094
78747 デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定 68541094
78747 デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定 68541094

デジタル照度計 セパレート式

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード68541094品番78747
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。

用途明るさを測定するデジタル照度計測定範囲(Lux)0~40000トラスコ品番397-9431材質本体:ABS樹脂寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)質量(g)210電源9V電池1本精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)分解能0.1ルクスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受光部に直射日光を当てないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 省エネルギー診断
サービス業

受光部と表示部が別なタイプでリーズナブル価格はありがたい。

対象商品 : 68541094
2024-06-20
用途: 照明器具取替前後の照度測定

測定点の高さの架台を作り固定して測定したが、本体と分離しているので作業性が良かった。

対象商品 : 68541094
2024-01-29
用途: 照明器具設置工事の照度測定
株式会社明和電機工業所電気・ガス・熱供給・水道業

照度計表示かみやすく使い勝手が良い
改善点はないと思います

1が参考にしています
対象商品 : 68541094
2023-02-28
用途: 倉庫の照度計測
その他業種

安全衛生法令の観点から、倉庫の照度を数値で測るために購入しました。コンパクトなサイズで簡単に計測することができるためとても重宝しています。またケースも一緒になっているため持ち運びや保管も便利です。

対象商品 : 68541094
2019-10-17
用途: 職場の照度測定
製造業

反応が早く測定がすぐに出来るので広範囲の職場でも時間がかかりません。

対象商品 : 68541094
2020-01-23
用途: 工場内の照度測定
製造業

安価に購入できました、十分の性能と思います。。。。

対象商品 : 68541094
2018-07-30
用途: 検査時
製造業

計測部分が分厚いので正確な照度を計測するには難しいときがある。
計測値は読み取りやすく使い勝手は良い。

1が参考にしています
対象商品 : 68541094
2018-02-23
用途: 工場の作業環境照度測定で使用
製造業

客先から要求されている照度をこの照度計で測定しています。セパレート式なのでとても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする