型取りゲージ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68541182 品番 77971
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。

使用範囲(mm)(幅×奥行)約293×106 針本数(本)約280 針径×長さL(Φmm×mm)1.0×150 材質針:ステンレス 質量(g)977 寸法(mm)300×150×31 用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※針金の先端は鋭利で危険です。ご使用の際は十分ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
社内樹脂部の型取り
製造業

・全体的には満足
・ピンを曲げてしまいたくないのでケースに入れておきたいのだがパッケージが商品アピールのための形状になっているのでしまうとき面倒。透明カバー下部に折り返しが欲しい。
・ピンの動きを緩くする、固くするレバー機構のようなものがプラス五百〜千円程度でできるとうれしい。

対象商品:
68541173
2024-07-19
用途:
DIY

皆さんの評価 口コミを見て購入しました。慣れると、手早く正確に扱うことができると思います。
値段も安くてこれから使うのが楽しみです。

対象商品:
68541182
2022-02-14
用途:
機械加工
建設業・工事業

鉄板を複雑な形に加工するのに使ってみました
使いやすく綺麗に加工出来ました

対象商品:
68541182
2020-07-02
用途:
改造船舶の現場計測時
製造業

断面が楕円形の筒状構造物に使用しました。楕円形に沿って針が拡がってしまうことがありましたが、型取り自体はなんとかできました。

1人が参考にしています
対象商品:
68541182
2019-12-24
用途:
シュートの形型取り用
製造業

鉄板の角型シュートや角丸シュートが摩耗で穴があくのでパチ当て補修していますが、どうしても隙間が生じていました。
型取ゲージを使うと現物と全く同じ型が取れるので、パチ当て材も正確に作れる様になり、隙間の無い補修が出来る様になりました。もう手放せません。

1人が参考にしています
対象商品:
68541182
2020-03-10
用途:
曲線の再現
飲食業

針が曲り易い。針のロックとリリースをワンタッチで出来るボタン等が有れば良い。

1人が参考にしています
2019-09-29
用途:
家庭用DIY
医療・福祉・介護関連業

床にシートを貼る際に 細かな凹凸も これがあれば一発で型が取れそうだと思い購入しました。
家庭用なのでそこそこ出来ればOKだと思い、一番低価格の物を選びました。プロではないので、本格的にな物がどういう物かはよくわかりませんがな、個人的にはしっかり型紙作れるので、これで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
68541182
2019-04-06
用途:
日曜大工
株式会社ティーエス冷機 様 (建設業・工事業)

作業車の荷台の型とるのに、便利でした、車の荷台で、ヒーターとか出てる部分がアールに、なってるので、活躍しました

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする