EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
スイッチモジュールコンタクトブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68541246
品番
704.908.3
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
仕様
●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●接点構成:単極双投(SPDT)●コード番号:175-7902
アズワン品番
65-7801-38