曜日別特売
73795 ピッチゲージ シンワ測定 68541471

73795 ピッチゲージ シンワ測定 68541471
73795 ピッチゲージ シンワ測定 68541471

ピッチゲージ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ山角度(°)60
内容0.25~2.5mm 28枚
内容量1個注文コード68541471品番73795
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
メートルねじ用
リーフに山と山のピッチを表示
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ内容0.25~2.5mm 28枚寸法(mm)68×18×14材質炭素工具鋼質量(g)44ねじ山角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541462
2020-09-20
用途: 機械のメンテナンス時

ネジがすぐ取れるので、できればボルトを長くしてほしい。

対象商品 : 68541471
2019-12-23
用途: 国産ではありません。
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

中国製のものです。
でもデザインなどは日本から出てるのかなって思います。
使い勝手もいいので、おすすめ。

対象商品 : 68541462
2019-02-16
用途: 機械メンテ時
岡山西ゴルフ倶楽部サービス業

確認するネジのほとんどが取り外したネジを確認する為、ネジ径に対する並目/細目のピッチが頭に入れておかないとスムーズに作業は進みませんが、それさえクリア出来るのなら非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 68541471
2018-08-19
用途: 機械メンテ時
自動車・二輪車・自転車関連業

今回はミリネジのサイズが必要だったのでこれで間に合いました。そのうちインチネジ用を購入します。ゲージ部にはオイルが塗布されサビ対策されていて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 68541471
2018-04-04
用途: 製作物確認用
株式会社中島製作所

ネジ加工したワークのネジピッチ確認用として利用。問題なし。

対象商品 : 68541471
2016-03-24
用途: 工場でのボルトサイズ確認用

使用時にネジをゆるめれば任意のゲージを引き出せ、保管時にはネジをしめれば不用意にゲージが出ることもなく・・・そこが気に入りました。

対象商品 : 68541471
2016-11-22
用途: まだ使っていない
個人のお客様

インチとミリが有り、最初インチを購入、返品より身に規格を購入する方が安くつくので再度購入、インチとミリはよく見ないと余計な出費になる、インチねじはあまり見当たらないので。

3が参考にしています
対象商品 : 68541471
2015-09-01
用途: ピッチを測っての注文
パラピット

カタログ(商品)にインチとかセンチとか明記してないのは、私どもの様な素人にたいしては、詐欺に引っかかった様です。
インチを買ってがったりです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする