ボルト・ナットゲージ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68541541 品番73773
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。

測定範囲
(ボルト) インチネジ:呼び径 6〜10、1/4インチ〜3/4インチ、 ミリネジ:M6〜M20
(ナット) 1/4〜5/8インチ
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品インチ・ミリ換算表付 材質ABS樹脂 寸法(mm)107×237×6 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シンナー・ベンジン等の溶剤を絶対に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
うん、こんなもんかな。概ね満足です。

数個を計るにはこれで全然良いと思います。
あれ?こっちかな?いや、違う?と何回か差しなおす必要もあるかもだけれど、数個なら問題ないですね。
沢山計るなら、ちゃんとしたゲージがよいかと思います。

対象商品:
68541541
2022-05-31
用途:
機械のメンテナンスなど

簡易の確認用には重宝します。
安価に入手出来てよかったです。

対象商品:
68541541
2022-03-23
用途:
工具備品の補充用ナットを購入する際の予備計測
農・林・水産業

ボルトの直径を測るのには適当な商品だとは思いますが、ネジ山の規格が分かる商品に発展して頂けば有り難いのですが。少々値段は高くても良いと思います。ホームセンター備え付けの計測器は結構高いので購入を断念しています。

対象商品:
68541541
2020-10-07
用途:
ボルト・ナットの整理
建設業・工事業

レビューみて迷いましたが、問題なく使え、判別できます。
この値段なら充分使えます

1人が参考にしています
対象商品:
68541541
2022-01-04
用途:
ボルトのサイズ計測

思っていたよりも大きくて収納場所に困った(笑)。でもこれでサイズミスはなくなりそうです。サイズ計測のネジ台座は結構な値段するのでこの価格ならこれで十分かも?

対象商品:
68541541
2021-11-29
用途:
ネジの分別時
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

M2,2.6,3,4,5やUNC No.4-40, UNC No.8-32などの小さなネジにも対応していると便利だなと思いました。また、タップを切ってあるバージョンがあってもいいのかなと思いました。

対象商品:
68541541
2023-12-17
用途:
ボルト・ナットゲージ

現場でボルト、ナットの選定用に購入したが全く役に立たない。ただのゴミ

2人が参考にしています
対象商品:
68541541
2020-03-15
用途:
D.I.Y作業 他
その他業種

ボルトナットのサイズが分からず困ることがあったので、この商品を見て思わず購入しました。
役に立つときがきっと来ると信じています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする