SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
シーメンス 補助接点 2 5TT59
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68541544
品番
5TT5910-1
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
Siemens のミニチュア回路ブレーカ用補助電流スイッチはすでに取り付け済みです。定格電圧範囲は 230 V です。正味重量は 41G です
仕様
●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Sentron●シリーズ:5TT59●コンタクトの定格電圧:230 V ac●コード番号:203-2215
アズワン品番
65-7337-98