ダイヤルゲージ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード68541566 品番73750
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

0.01mmまで測定できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲(mm)0〜10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ 付属品平裏フタ、収納ケース 材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 寸法(mm)107×55×44 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)100(耳金付裏フタ装着時) 外枠径(mm)55 目盛仕様±0-50-100 本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時) 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)20 材質(ステム)アルミ 1/10回転隣接誤差(μm)8 材質(外枠)ABS樹脂 材質(スピンドル)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。 材質(クランプ)真ちゅう 校正証明書-
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541566
2022-05-27
用途:
治具加工時

この価格でスピンドルがスムーズに上下するのはさすがです。願わくは文字がもう少し太ければ視認性が良くなるのですが。

対象商品:
68541566
2021-12-27
用途:
デフのバックラッシュ測定
その他業種

信頼のシンワ製に。当たり前ですが、きっちり使えています。

対象商品:
68541566
2021-10-05
用途:
芯出し調整
吉田鉄工所 様 (製造業)

値段が安くのモノタロウ商品と悩みましたが
こちらの商品買いました。

これから大事に使わせていただきます。

対象商品:
68541566
2018-09-10
用途:
実験用
教育・研究機関

実験供し体の変形を測定するために購入しましたが、ストロークが長く盛り換えの必要がなく便利です。

対象商品:
68541566
2017-07-14
用途:
オフロードバイクのホイール振れ測定

スポークホイールのリム振れ測定を想定し、同社の微調整付き台と一緒に購入。

使うのが初めての素人としては、台を単純に置いてダイヤルゲージを測定物に当てると、
思った以上に反発で台が傾いてしまうことに購入後に気づく。台も重量1.6s有り割と
ガッシリしているのでちょっと驚く。

使うときはホイール保持している振れ取り台などで磁力で固定する必要がある。

ゲージそのものは初めて使っても、見やすくサンデーメカニックには十分。

対象商品:
68541566
2017-05-08
用途:
旋盤での芯だし、プロペラシャフト計測

マグネットスタンドと一緒に使用しています。
作りも良いです。さすがシンワさんです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする