シンワ測定
シンワ測定の キッチン・調理用品
シンワ測定の 計量ツール・はかり・温度計
シンワ測定の 厨房用温度計
天ぷらメーター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68542345
品番
72967
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
菜箸として使いながら温度の測定が出来ます。軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。
温度測定範囲(℃)
100〜200
用途
油の温度測定専用の温度計
材質
指示部:ABS樹脂
寸法(mm)
Φ26×350
質量(g)
50
1目盛(℃)
5
精度(℃)
±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。