633 カーゴパンツ 633 bigborn(ビッグボーン) 68542407

カーゴパンツ 633

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)115
内容量1本注文コード68542407品番633
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
¥4,990
色
ネイビー
ウエスト(cm)
115
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
カーゴパンツ
材質
二層ストレッチ
サイズ(cm)
115
混率(%)
綿56・ポリエステル44
股下(cm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする