塩水選種計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68542661 品番72718
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付けしてあります。

用途塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計 材質本体:ガラス 寸法(mm)Φ11×205 測定範囲0〜35重ボーメ度 質量(g)11 1目盛1重ボーメ度 精度(℃)±1重ボーメ度
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
水稲の塩水選
その他業種

塩水選実施時に確認用として購入しました。
早速の対応ありがとうございます。

2023-04-15
用途:
お米の選種
SAMA SAMA FARM 様 (農・林・水産業)

卵の浮力を使った選種では塩分濃度にバラツキが大きいが、塩水選種計は数値で管理できるので安心して作業が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする