画像準備中

スズコバルト 極薄・NSローヘッド 3 X 5 10本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード68543364 品番A0-00-L300-0030-0050-20-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥946

寸法(mm)d:M3
ねじ長さ(mm):5
ねじ長さ(mm):5

仕様●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:372-0587 材質鉄(または標準) 長さ(mm)5 ねじ径M3 表面処理スズコバルト アズワン品番67-1781-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする