曜日別特売
72085 マグネットハンガー 角型 シンワ測定 68544987

72085 マグネットハンガー 角型 シンワ測定 68544987
72085 マグネットハンガー 角型 シンワ測定 68544987

マグネットハンガー 角型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68544987品番72085
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

カラフルな色でお子さまのお部屋にも似合います。粘着剤付きの鉄板も付いているので、鉄部だけでなく木やガラス等にも使用できます。フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。

用途バッグ・小物・鍵などを吊り下げられるマグネットハンガー耐荷重(kg)2材質磁石寸法(mm)33×26×15質量(g)62タイプ等方性磁石フックブランコ
注意
※吸着力は目安です。※方向コンパス・時計・カード・精密機器には近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68544962
2016-05-30
用途: ブラシのフック

使用に問題無いが使用していると塗装が剥げてくるのが気になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする