マグシート つやなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68545163 品番 72051
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。
シート状なので曲面にも貼り付けられます。

材質磁石(ストロンチウムフェライト) 寸法(mm)100×300 質量(g)80 タイプ等方性磁石 吸着力(N[gf/cm2])0.09[9] 厚さ(mm)0.8 用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。
※焼却処分はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする