72980 ホームサーモ 冷蔵庫用 シンワ測定 68545224 72980 ホームサーモ 冷蔵庫用 シンワ測定 68545224 72980 ホームサーモ 冷蔵庫用 シンワ測定 68545224 72980 ホームサーモ 冷蔵庫用 シンワ測定 68545224 72980 ホームサーモ 冷蔵庫用 シンワ測定 68545224

ホームサーモ 冷蔵庫用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68545224 品番 72980
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。

温度測定範囲(℃)-30〜50 用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 トラスコ品番816-4124 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)Φ50×20 質量(g)38 電源アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m)1.2 温度精度-10〜30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
冷凍庫の温度表示
卸売・小売業

保健所の営業許可基準で、冷蔵設備の温度表示が必要なため購入しました。
(設置しているのは家庭用の冷凍冷蔵庫のため)
特に不備はありません。お値段の割にしっかりしているので助かります。

対象商品:
68545224
2025-06-14
用途:
カフェ営業
m-farm.net 様 (その他業種)

設置が簡単で、外付けなので表示も見やすく、コードを巻いて邪魔にならないようにできるのが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68545224
2023-06-21
用途:
厨房の冷凍冷蔵庫の温度確認用
たぬ金亭 様 (飲食業)

以前、500円位の同用品を購入しましたが、同じ条件でも温度が違う物が多くすぐ使用できなくなりました。今回、この商品を10個購入し冷凍庫や冷蔵庫に取り付けて使用していますが、コードの長さの調整や吸盤、取り付けよう磁石など、使い勝手がよく、満足しています。

対象商品:
68545224
2022-10-27
用途:
ポックス冷凍庫に
ベルテンポ 様 (飲食業)

ポックス冷凍庫に使いました。マグネットが付いているので便利です、表示も大きくみやすかったです。

対象商品:
68545224
2021-04-05
用途:
冷蔵庫内の温度確認用として
医療・福祉・介護関連業

既存の冷蔵庫温度計の指示値に疑義有、取換用として購入。(結局、既存温度計も問題なし)
マグネットで任意場所に取付できるので、温度確認が容易となり便利になったと思います。
数値も読み取りやすいと思います。 値段も手ごろでした。

対象商品:
68545224
2024-02-02
用途:
冷蔵庫の温度管理
農・林・水産業

吸着パッドが外れ易い。もう少しおおきくてもいいのではないかと思う

対象商品:
68545224
2020-07-02
用途:
温度計の無い冷凍庫で使用
株式会社樋山昌一商店 様 (製造業)

センサーのケーブルが細いので、冷凍庫蓋のパッキンから冷気が逃げずに省エネです。あとは本体とケーブルの耐久性がどのくらい持ってくれるか見守っていきます。

対象商品:
68545224
2020-03-08
用途:
冷蔵庫・冷凍庫用に
建設業・工事業

価格も手頃で機能的にも問題なく満足しています。追加で購入も検討中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする