画像準備中

ホームサーモ 冷蔵庫用

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68545233 品番72981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。

温度測定範囲(℃)-30〜50 用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)200×17×10 質量(g)50 電源アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m)1.2 温度精度-10〜30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
冷凍庫の温度表示
卸売・小売業

保健所の営業許可基準で、冷蔵設備の温度表示が必要なため購入しました。
(設置しているのは家庭用の冷凍冷蔵庫のため)
特に不備はありません。お値段の割にしっかりしているので助かります。

対象商品:
68545224
2025-06-14
用途:
カフェ営業
m-farm.net 様 (その他業種)

設置が簡単で、外付けなので表示も見やすく、コードを巻いて邪魔にならないようにできるのが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68545224
2023-06-21
用途:
厨房の冷凍冷蔵庫の温度確認用
たぬ金亭 様 (飲食業)

以前、500円位の同用品を購入しましたが、同じ条件でも温度が違う物が多くすぐ使用できなくなりました。今回、この商品を10個購入し冷凍庫や冷蔵庫に取り付けて使用していますが、コードの長さの調整や吸盤、取り付けよう磁石など、使い勝手がよく、満足しています。

対象商品:
68545224
2022-10-27
用途:
ポックス冷凍庫に
ベルテンポ 様 (飲食業)

ポックス冷凍庫に使いました。マグネットが付いているので便利です、表示も大きくみやすかったです。

対象商品:
68545224
2021-04-05
用途:
冷蔵庫内の温度確認用として
医療・福祉・介護関連業

既存の冷蔵庫温度計の指示値に疑義有、取換用として購入。(結局、既存温度計も問題なし)
マグネットで任意場所に取付できるので、温度確認が容易となり便利になったと思います。
数値も読み取りやすいと思います。 値段も手ごろでした。

対象商品:
68545224
2024-02-02
用途:
冷蔵庫の温度管理
農・林・水産業

吸着パッドが外れ易い。もう少しおおきくてもいいのではないかと思う

対象商品:
68545224
2020-07-02
用途:
温度計の無い冷凍庫で使用
株式会社樋山昌一商店 様 (製造業)

センサーのケーブルが細いので、冷凍庫蓋のパッキンから冷気が逃げずに省エネです。あとは本体とケーブルの耐久性がどのくらい持ってくれるか見守っていきます。

対象商品:
68545224
2020-03-08
用途:
冷蔵庫・冷凍庫用に
建設業・工事業

価格も手頃で機能的にも問題なく満足しています。追加で購入も検討中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする