WEIDMULLER
WEIDMULLERの 接続・省配線(制御機器)
WEIDMULLERの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WEIDMULLERの ナイロンコネクタ
HEAVY DUTY CONNECTORS;INSERTS;FIXED POLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HA●定格電圧:400 V●実装タイプ:ネジ●コード番号:188-2890
注文コード
68547659
品番
1498200000
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HA●定格電圧:400 V●実装タイプ:ネジ●コード番号:188-2890
アズワン品番
65-7721-31