TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
Heavy Duty Rectangular Contact Insert HK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68547704
品番
T2120865201-000
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:HK-HDW●種類:コンタクトインサート●表面処理:コンタクト:真鍮製●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コンタクト材質:PBT●定格電圧:300 V, 400 V●定格電流:11A●オス/メス:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-9018
アズワン品番
65-7490-90