813 カーゴパンツ 813 bigborn(ビッグボーン) 68548682

カーゴパンツ 813

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ライトグリーン
ウエスト(cm)115
内容量1本注文コード68548682品番813
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。

色
ライトグリーン
ウエスト(cm)
115
仕様
金属ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
ソフトツイル
サイズ(cm)
115
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする