ホーザン
ホーザンの 物品棚/収納用品
ホーザンの ツールボックス/ツールバッグ
ホーザンの アルミ製
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68549932
品番
B-606
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたアルミ合板ケース。
錠前は強度に優れた引き込み式タイプ。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×135×330
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
430×120(70+50)×310
材質
アルミ合板
質量(kg)
3
容積
16L
外寸法・高さ(mm)
135
外寸法・奥行(mm)
330
外寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・間口(mm)
430
有効内寸法・奥行(mm)
(本体深さ70+フタ深さ50)
有効内寸法・高さ(mm)
310
注意
※工具差しは付属しておりません。B-740 工具差しをお求めください。