熱電対接続アダプタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68551804 品番K-AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

温度プローブK-8シリーズ接続用アダプタ

適合PC7000、PC710、PC720M、RD701、RD700、CD772 適合機種PC7000、PC710、PC720M、RD701、RD700、CD772 種別熱電対接続アダプタ 全長(m)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68551804
2023-03-30
用途:
温度測定用
教育・研究機関

一般の熱電対コネクタを利用できるようになったので、アース付きの熱電対が使えて便利でした。

対象商品:
68551804
2020-05-11
用途:
マルチメータ用
製造業

三和電気計器の熱電対接続機能付きマルチメータに、市販の熱電対ミニチュアコネクタを接続するための変換アダプターです。前記のマルチメータで温度を測定するためには、専用のコネクタが付いたメーカ純正の熱電対を使用するか、このアダプタを使用して市販(または自作)の熱電対を使用します。純正品ですので品質は問題はなく、即納で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする