温度プローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68551822 品番T-300PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合機種PC7000、PC710、PC700、PC20、PC720M 種別温度プローブ 全長(m)約2.2 温度(℃)-50℃〜300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする