曜日別特売
HV-60 高電圧測定プローブ 三和電気計器 68551917

高電圧測定プローブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード68551917品番HV-60
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

直流の高電圧測定用プローブ

用途ブラウン管のアノード電圧測定用適合機種RD700、RD701、CD772、CD732、CX506a、EM7000種別高電圧測定プローブ全長(m)約1.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68551917
2019-01-31
用途: 測定検証用

使ってみましたが、レンジ測定ができませんでした。また良いものが有りましたら検討致します。

1が参考にしています
対象商品 : 68551917
2018-07-04
用途: 回路試作

三和ではなく、アドバンテストのテスタで使用していますが、全く問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする