曜日別特売
873 カーゴパンツ 873 bigborn(ビッグボーン) 68552557

カーゴパンツ 873

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード68552557品番873
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

室内・室外問わず使えるオールラウンドウェア。

アースグリーン
ウエスト(cm)
73
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
カーゴパンツ
材質
ストレッチツイル
サイズ(cm)
73
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする