ヒューズ

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 規格0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管 注文コード68552601 品番F1200
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は規格など22種類から選べます 他の種類を見る
適合機種CD771,CD772 種別補修用ヒューズ 規格0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68552626
2025-10-12
用途:
サンワ製DMMの修理

ヒューズが飛んだだけだったので、交換したらすぐに直った。形状だけでなく溶断特性も特殊なためか普通のヒューズに比べ価格が高いのが残念。

対象商品:
35633236
2024-10-28
用途:
電圧計のヒューズ
サービス業

量販店での取寄せがメンドクサかったのでモノタロウさんから購入。

1人が参考にしています
2025-01-14
用途:
デジタル回路計の数理
有限会社粟井屋商店 様 (卸売・小売業)

メーカー純正でよかった。早く対応してくれて助かりました。

対象商品:
68552626
2023-02-07
用途:
テスターヒューズ
有限会社平井電設 様

テスターの電流レンジで電圧を測ってしまって溶断、定格のヒューズが市販では中々手に入らなかったのがさすがモノタロウ様、当日発送が驚きです。

対象商品:
68552723
2022-06-19
用途:
テスターの内部ヒューズ交換用
その他業種

テスターの測定電流に対応した容量のヒューズがホームセンターや電気店での入手困難のため、入手出来てよかった。

2人が参考にしています
2025-03-28
用途:
テスター用ヒューズの交換用
製造業

特殊なヒューズなので、購入することが出来て良かったですが、高価なのが難点です。

対象商品:
68552601
2021-04-16
用途:
機械メンテナンス

三和電気計器のデジタルテスターのヒューズ購入しました。
モノタロウはなんでもあるので助かります。

対象商品:
35633236
2021-04-05
用途:
テスターのヒューズ交換
建設業・工事業

SANWA製テスターAP33のヒューズが切れたので買いました
安いので予備とあわせて2つ買いました
純正なので安心です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする