曜日別特売
445 新・ねじりワッシャ(銅メッキ) ビッグ 68552836

 

445 新・ねじりワッシャ(銅メッキ) ビッグ 68552836
445 新・ねじりワッシャ(銅メッキ) ビッグ 68552836

新・ねじりワッシャ(銅メッキ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード68552836品番445
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。

用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
注意
※溶接機の設定及び溶着箇所のパネルの厚みにより、軽く裏ヤケする場合がありますので、ご使用の際は商品ラベルの設定方法の説明をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68552836
2019-01-04
用途: 自動車板金修理
福田自動車工業所

何の問題もなく使いやすい商品です。
また注文したいと思います。

対象商品 : 68552836
2014-02-12
用途: 自動車鈑金

抜群に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする