画像準備中

ソーラー式大型電光板 5×5(フルカラー)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68553531 品番1110600330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,477,800
販売価格(税別)
6,798,000

ソーラーの発電力で1600サイズの大画面を実現しました。発電機の搭載も可能で電力供給が不安定な環境でも安心です。発電力の高い240Wソーラーパネルを2枚搭載しています。読みやすいフォント「AS FONT」を実装、視認性も抜群です。大画面にフルカラーで文字を表現できます。

用途夜間工事、作業時の注意喚起、誘導に。 仕様フルカラー、液晶パネル数:5×5 寸法(mm)展開時:幅1745×高さ2940×奥行1850 質量(kg)270 時間無日照可動:約4日 充電時間約3日 画面サイズ1600×1600mm サイズ(mm)幅1745×高さ2440×奥行1850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする