東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68553890
品番
TC7W32FU(TE12L.F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
電源電圧(V)
2〜6
動作温度(℃)
-40 - 85
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
8-TSSOP
実装タイプ
面実装
ロジック機能
ORゲート
入力数
2