CN65黄 2×4工法用釘 KN村田産業 68554166

CN65黄 2×4工法用釘 KN村田産業 68554166
CN65黄 2×4工法用釘 KN村田産業 68554166

2×4工法用釘

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(mm)63.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.33
頭部径(Φmm)7.14
内容量1箱(5kg)注文コード68554166品番CN65黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

JIS A 5508に適合規格品

用途枠組壁工法(2×4工法)専用長さ(mm)63.5頭部径(Φmm)7.14ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.33材質軟鋼線材表面処理着色(黄)入数約1085胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68554184
2021-02-25
用途: 建築現場、ツーバイフォーによるフレーミング作業
ウッドワークス建設業・工事業

いくら釘打ち機がメインの現場とはいえ、仮留めなどの作業には手打ちの釘は欠かせません。材料が割れたりしないしスムースに打てるので愛用しています。5kgという大きさも扱うのに便利です。箱がもう少しだけ丈夫なら言うことないけど、製品そのものにはとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3971:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする