曜日別特売
877 長袖ジャケット 877 bigborn(ビッグボーン) 68554456

長袖ジャケット 877

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズL
内容量1着注文コード68554456品番877
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

室内・室外問わず使えるオールラウンドウェア。

シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン、背当て付、バックプリーツ
種別
長袖ジャケット
材質
ストレッチツイル
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする