※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22213EXK 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越) 68555207 22213EXK 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越) 68555207 22213EXK 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越) 68555207

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68555207 品番 22213EXK
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。
軌道ところが線接触をするよう設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。
アダプタや取外しスリーブを使用することにより、取付け・取外しが容易にでき、プランマブロックの併用で、きわめて簡単に軸受装置を作ることができます。またスリーブの圧入により、ある程度の内部すきま調整が可能です。
この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向のアキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。製紙機械、圧延機や一般産業機械などに広く使用されています。

内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)31 面取寸法r(mm)1.5(最小) 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300 基本動定格荷重Cr(N)246000 基本静定格荷重Cor(N)209000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする