曜日別特売
22215EXK 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越) 68555225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22215EXK 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越) 68555225
22215EXK 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越) 68555225
22215EXK 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越) 68555225

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)130
幅B(mm)31
内容量1個注文コード68555225品番22215EXK
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。
軌道ところが線接触をするよう設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。
アダプタや取外しスリーブを使用することにより、取付け・取外しが容易にでき、プランマブロックの併用で、きわめて簡単に軸受装置を作ることができます。またスリーブの圧入により、ある程度の内部すきま調整が可能です。
この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向のアキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。製紙機械、圧延機や一般産業機械などに広く使用されています。

内径d(Φmm)75外径D(Φmm)130幅B(mm)31面取寸法r(mm)1.5(最小)許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000基本動定格荷重Cr(N)265000基本静定格荷重Cor(N)234000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする