※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアルころ軸受
NACHI(不二越)の 円すいころ軸受
円すいころ軸受 30300形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68555304
品番
E30318
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
36
外径D(Φmm)
190
幅T(mm)
46.5
内径d(Φmm)
90
面取寸法r(mm)
(内輪)最小4、(外輪)最小3
シールド形状
開放形
軌道輪形状
円すいころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
5780
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2100
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2700
基本動定格荷重Cr(N)
336000
基本静定格荷重Cor(N)
407000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方