※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E30322J 円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越) 68555347 E30322J 円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越) 68555347 E30322J 円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越) 68555347 E30322J 円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越) 68555347

円すいころ軸受 30300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68555347 品番 E30322J
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥94,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法C(mm)42 外径D(Φmm)240 幅T(mm)54.5 内径d(Φmm)110 面取寸法r(mm)(内輪)最小4、(外輪)最小3 シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)11400 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2100 基本動定格荷重Cr(N)481000 基本静定格荷重Cor(N)590000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする