MESH GPIOタグ用モータドライバボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555448 品番SSCI-025027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。
MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。
本ボードにより小型のDCモータ1個をコントロールできます。
全ての部品が実装済みですが、別途DCモータとモータ用の電源が必要です。

仕様GPIO接続ピン:Vo、DOUT3(回転方向制御)、PWM(速度制御)、GND 電圧(V)駆動系:0〜11 出力電流(A)連続2.4、ピーク3 接続端子モータ用電源:VM、GND・モータ:OUT1、OUT2 制御電圧(V)3.3
注意
※本製品は、標準品のため、予告なく仕様の変更及び生産を終了することがございます。ご了承下さい。
※高度な安全性が求められる用途には、メーカー製品をご使用されないようお願いいたします。
※(宇宙機器、輸送機器の制御用、原子力/火力/水力発電所の発電制御用機器、人体生命に影響する医療用途等)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする