MESH GPIOタグ用FETボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555457 品番SSCI-024006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。
MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。
本ボードにはNch FETを搭載しており、GPIOタグのPWMピンでこのFETを制御します。例えば、たくさんのLEDを光らせたり、GPIOタグだけでは扱えないような大きな電流のコントロールが可能になります。
全ての部品が実装済みですが、別途外部電源が必要です。

仕様GPIO接続ピン:PWM 電源電圧(V)12(max) 消費電流(A)3(max) 端子外部電源端子:VDD・GND、負荷接続端子:+-(電流の向きは+→-)
注意
※本製品は、標準品のため、予告なく仕様の変更及び生産を終了することがございます。ご了承下さい。
※高度な安全性が求められる用途には、メーカー製品をご使用されないようお願いいたします。
※(宇宙機器、輸送機器の制御用、原子力/火力/水力発電所の発電制御用機器、人体生命に影響する医療用途等)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする