NU212 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 68555496 NU212 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 68555496

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)110 注文コード68555496 品番NU212
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は内径d・外径Dなど58種類から選べます 他の種類を見る

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。
NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。
内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)110 幅B(mm)22 質量(g)835 面取寸法r(mm)1.5(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r1(mm)1.5(最小) 外接円径Ew(Φmm)97.5 内接円径Fw(Φmm)73.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100 基本動定格荷重Cr(N)68500 基本静定格荷重Cor(N)75000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする