サンケン電気
サンケン電気の 電子部品(オンボード)
サンケン電気の 能動部品
サンケン電気の ディスクリート
高速整流ダイオード600V/1A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68555500
品番
EU-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
電流(A)
VFM条件IFM:1.0、Trr条件IFM:0.01
漏洩電流
1A
時間
逆回復時間:400nS
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
FM:1.4
熱抵抗値(℃/W)
17
パッケージ
Axial(Φ2.7/Φ0.78)
最大逆電圧(V)
600
サージ電流(A)
15(50Hz)