内径d(Φmm)70
外径D(Φmm)125
幅B(mm)24
質量(g)1160
面取寸法r(mm)1.5(最小)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r1(mm)1.5(最小)
外接円径Ew(Φmm)110.5
内接円径Fw(Φmm)84.5
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300
基本動定格荷重Cr(N)83500
基本静定格荷重Cor(N)95000
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼