アイコー電子
アイコー電子の 電源(制御機器)
アイコー電子の 変圧・変換
アイコー電子の 産業用ACアダプタ
非安定化ACアダプター DC12V/0.8A センタープラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68555527
品番
VSM-1282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ローノイズのトランス方式のACアダプターです。
アナログ回路などの電源に適しています。
長さ(mm)
【DCプラグ】9.5
形状
【出力プラグ】DC内径Φ2.1/外径Φ5.5【入力プラグ】直付タイプ
出力電圧
DC12V
出力電流(mA)
800
極性
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC100V
注意
このタイプは負荷により出力電圧が変化しますので、機器が必要とする消費電力とACアダプタの能力(電流容量)に注意する必要があります。