NU216 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 68555532 NU216 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 68555532

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68555532 品番 NU216
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。
NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。
内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)140 幅B(mm)26 質量(g)1530 面取寸法r(mm)2(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r1(mm)2(最小) 外接円径Ew(Φmm)125.3 内接円径Fw(Φmm)95.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300 基本動定格荷重Cr(N)106000 基本静定格荷重Cor(N)122000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする