Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
2回路 単電源 CMOS オペアンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68555579
品番
LMC662CN/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
その他
【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz
入力
CMOS
電源電圧(V)
+4.75〜+15.5
定格電源電流
0.75mA(Vcc=+5)
回路数
2回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜+70
オフセット電圧(mV)
1