IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555658 品番PCA9554DB.118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

POR

その他割り込み出力あり、【パッケージ/ケース】16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅) 出力方式プッシュプル インターフェースI2C、SMBus 電流(mA)【出力源】10【シンク】25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜85 供給電圧(V)2.3〜5.5 I/O点数8 実装タイプ面実装 クロック周波数400kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする