M5Stack用GPSユニット v1.1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555710 品番M5STACK-U032-V11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

M5コアと接続して使用するGPSユニット
M5Stack用GPSユニットのバージョンアップ版で、旧バージョンと比較して、マルチ周波数とマルチモードのGNSS信号受信をサポートしています。したがって、複数の衛星ナビゲーションシステムからの信号を受信して、測位精度を向上させることができます。
高性能CASICナビゲーションチップAT6668と信号増幅チップMAX2659を搭載しています。50チャンネルで複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)からの信号を受信することができ、これにより信号が弱い地域でも正確な位置を把握することができます。
複数の衛星ナビゲーションシステムGNSS(GPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO)をサポート
マルチ周波数とマルチシステム受信に対応
マルチチャンネルに対応
Grove互換コネクタを搭載
低消費電力
LEGOブロック互換穴付き
開発環境:Arduino、UIFlow

セット内容M5Stack用GPSユニット v1.1×1/HY2.0-4Pケーブル(20cm)×1 寸法(mm)48×24×8 質量(g)12.3 精度位置精度:<1.5m(CEP50) チャンネル数50 感度トラッキング:‐162dBm、キャプチャ:‐160dBm、コールドスタート:‐148dBm 通信方式UART通信(ボーレート 115200bps@8N1) 消費電力(mA)DC5V/31.64 表示更新レート最大10Hz 使用CPUSoC:AT6668 起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1 プロトコルNMEA0183 4.1 適合システムGPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS:R1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする