内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
質量(g)3210
面取寸法r(mm)2.1(最小)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r1(mm)2.1(最小)
外接円径Ew(Φmm)139.5
内接円径Fw(Φmm)95.5
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4800
基本動定格荷重Cr(N)190000
基本静定格荷重Cor(N)205000
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼