M5Stack
M5Stackの 電子部品(オンボード)
M5Stackの 機構部品(電子部品)
M5Stackの 機構部品(電子部品)その他関連用品
M5Stack用指紋センサユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68555965
品番
M5STACK-U008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
【誤認率】< 0.001%(セキュリティレベル【誤拒否率】< 0.1%(セキュリティレベル【照合方法】1
セット内容
指紋センサユニット ×1、Groveケーブル ×1
応答時間
指紋データの前処理時間 <0.45秒
動作湿度(%)
20〜80
セキュリティ
1〜5(デフォルト)
出力形式
ユーザ名、指紋画像、特徴量
ボーレート
9600bps〜115200bps(デフォルト
動作温度範囲(℃)
-10〜+60
静止電流(μA)
< 20
通信インターフェース
UART通信