ESP32-C6FH4を搭載した超小型IoT 開発ボード
コントローラにESP32-C6FH4を搭載し、赤外線リモコンに使用できる赤外線エミッタ、RGB LED(WS2812)、Groveコネクタ、USB-Cコネクタ、セラミックアンテナなどを搭載した小指サイズの超小型IoT開発ボードです。ESP32-C6FH4は、Espressif Systems社製のSoCで、最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vコアと最大20MHzで動作する低消費電力の32ビットRISC-Vコアを採用しています。さらに、Wi-Fi 6(802.11ax)と802.11b/g/nに加えて、Bluetooth5(LE)、IEEE802.15.4の無線通信規格をサポートしています。したがって、ThreadやZigbee、スマート家電用の通信規格Matterなども利用可能です。そのほか、RSA-3072ベースのセキュアブート、AES-128/256-XTSベースのフラッシュ暗号化、デジタル署名、ID保護用のHMAC周辺機器、パフォーマンスを向上させる暗号化アクセラレータなどの機能を搭載しています。