3/22より値下げ!現場を応援

M5STACK-K033-C M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載) M5Stack 68556035 M5STACK-K033-C M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載) M5Stack 68556035 M5STACK-K033-C M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載) M5Stack 68556035

M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68556035 品番M5STACK-K033-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980

M5StickC Plus2で動かすロボットベース
4つのモータードライバ(L9110S)とDCギアモーター、制御用のSTM32F030F4マイコン、2つのプログラマブルRGB LED、赤外線レシーバ、専用バッテリーホルダを搭載した四つ足のプログラマブルロボットベースです。同梱されているM5StickC Plus2を上部のスロットに接続し、I2Cプロトコル(アドレス0x38)経由で制御コマンドを受信します。赤外線によるリモートコントロールが可能です。
そのほかに、Type-C充電ポート、バッテリー逆接続保護機能、電圧検出機能を搭載して安全性と利便性を高めています。また、700mAhの16340充電式リチウム電池を内蔵しています。

仕様【モータドライバ】L9110S【赤外線レシーバ】SL0038GD セット内容StickC Plus2 ×1、BugC2 Base ×1、シリカゲルパッド ×12 寸法(mm)55×40×25 質量(g)74.5 検出距離【赤外線】180°/赤外線放射距離(直線距離):560cm、90°/赤外線放射距離:400cm LED【RGB】WS2812C-2020 動作温度(℃)0〜40 バッテリー容量(mAh)700(16340電池) 動作電流(mA)DC4.2V/285.1(平均) 待機電流DC4.2V/20.8μA(平均)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする